Cacciaviti, punte e chiavi
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
3T181679
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
Bosch cacciavite sl 5,5x100
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3T181679
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Dimensione
Altro
Peso
120
Lunghezza totale (mm)
255
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Dimensione
Altro
Peso
120
Lunghezza totale (mm)
255
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
1
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
No
Modello a bassa scintilla
No
Materiale maniglia
Altro
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
5.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
SÌ
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Chrome-vanadium steel
Cappuccio ruotabile
No
Lama di protezione superficiale
Altro
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
SÌ
Marchio
Bosch
Type
Slot Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3T181679
EAN
4059952512372
UBB
500581886370
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
1600A01TG0