text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch cacciavite sl 4,5x100


Numero articolo 2D225573
Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 120
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 120
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4.5
Spessore della lama (mm) 1
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.5
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
Materiale della lama Chrome-vanadium steel
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro
Marchio Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 2D225573
EAN 4059952512365
UBB 500581340113
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1600A01TF9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.