text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch cacciavite sl 3,5x75


Article number 8G052038
Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 75
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Dritto
Isolato
Dimensione Altro
Peso 75
Lunghezza totale (mm) 255
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Chrome-vanadium steel
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82054000
Type Slot Screwdriver

Article numbers

Article number 8G052038
EAN 4059952512358
UBB 500583442305
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1600A01TF8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.