text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Avvitatrici PBD 40


Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to mat

Numero articolo 2R563011
Tensione (V) 230
Altezza totale (mm) 650
Potenza nominale assorbita (W) 710
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 230
Altezza totale (mm) 650
Potenza nominale assorbita (W) 710
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 40
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 40
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 40
Diametro trapano legno 4a marcia (mm) 40
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
Diametro trapano acciaio 4a marcia (mm) 13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 200-850
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 600-2500
Marchio Bosch
Model PBD 40
Type Drill

Descrizione

Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to materials with Bosch Electronic for better results,Parallel guide (1 600 A00 0UA),Quick-action clamp (1 600 A00 0TT),Carton

Numeri di articolo

Numero articolo 2R563011
EAN 3165140569187
UBB 500581514782
UNSPSC 10191509
Nr articolo produttore  0603B07000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.