text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta per plastica/metallo/metallo non ferroso 3,2 mm HSS 3 mm gambo cilindrico 65 mm


Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm

Cikkszám 9L017854
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 3.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lunghezza totale (mm) 65
Diametro trapano (mm) 3.2
Diametro dell'albero (mm) 3.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Materiale di taglio HSS
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch

Leírás

Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm

Cikkszámok

Cikkszám 9L017854
EAN 3165140382250
UBB 500699338728
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2609255039
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.