text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse GWX 10-125


Numero articolo 9D585011
Hauteur 102
Tension (V) 230
Longueur (mm) 298
Consommation nominale (W) 1000
Poids de la machine (kg) 0
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Confezionato per 1

Specifiche

Hauteur 102
Tension (V) 230
Longueur (mm) 298
Consommation nominale (W) 1000
Poids de la machine (kg) 0
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000
Marque Bosch
Model GWX 10-125
Safety GWX 10-125
Type Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 9D585011
EAN 3165140962261
UBB 500699222716
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06017B3000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.