text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder GWS1400


Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)

Numero articolo B4415.500.030
Larghezza 155
Altezza 102
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza (mm) 298
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 155
Altezza 102
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza (mm) 298
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 2400
Codice merceologico 84672951
Model GWS 1400
Type Angle Grinder

Descrizione

Angle Grinder GWS 1400, The handy powerhouse, Optimised motor cooling – for high overload capability, Anti-rotation protective guard – stands firm, even if the disc breaks, Constant Electronic – keeps the speed constant, even under load, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 605 510 365), Locking nut (1 603 345 043), Two-hole spanner (spare part number 1 607 950 052)

Numeri di articolo

Numero articolo B4415.500.030
EAN 3165140394475
UBB 500625473987
UNSPSC 27111905
Nr articolo produttore  0601824800
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.