text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder GWS 750


Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Numero articolo 9C107387
Larghezza 73
Altezza 100
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza (mm) 270
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 73
Altezza 100
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) 60
Lunghezza (mm) 270
Potenza nominale assorbita (W) 750
Peso della macchina (kg) 1.8
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000
Marchio Bosch
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Descrizione

Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Numeri di articolo

Numero articolo 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0601394001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.