Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
7J285464
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
Bosch Angle grinder GWS 24-180 LVI
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7J285464
Larghezza
195
Altezza
130
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza
595
Potenza nominale assorbita (W)
2400
Peso della macchina (kg)
5.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
195
Altezza
130
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza
595
Potenza nominale assorbita (W)
2400
Peso della macchina (kg)
5.4
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8500
Marchio
BOSCH
Model
GWS 24-180 LVI
Safety
GWS 24-180 LVI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7J285464
EAN
3165140484558
UBB
500717755432
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
0601892F00
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare