text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle grinder GWS 18V-10 PC


Numero articolo 0Y814540
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 2.8
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9000
Peso senza batteria (kg) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 2.8
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9000
Peso senza batteria (kg) 2
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie

Numeri di articolo

Numero articolo 0Y814540
EAN 3165140960809
UBB 500689204252
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019G3E0D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.