Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
B4415.000.250
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
Bosch Angle grinder GWS 15-125 CIEP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
B4415.000.250
Larghezza
160
Altezza
102
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza
372
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
160
Altezza
102
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
60
Lunghezza
372
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.5
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2800
Marchio
BOSCH
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4415.000.250
EAN
3165140717922
UBB
500619169419
UNSPSC
27111905
Nr articolo produttore
0601796202
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare