Smerigliatrici e levigatrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
8G194125
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
Bosch Angle grinder GWS 12 V-76
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8G194125
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
88
Altezza
105
Lunghezza (mm)
202
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Inserimento dell'utensile
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
88
Altezza
105
Lunghezza (mm)
202
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro massimo del disco (mm)
76
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
19500
Peso senza batteria (kg)
0.7
Numero di batterie incluse
0
Con caricabatterie
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672951
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G194125
EAN
3165140843591
UBB
500681361050
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019F2003