Smerigliatrici e levigatrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
7E339129
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
Bosch Angle grinder GWS 12 V-76
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7E339129
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
88
Altezza
105
Lunghezza (mm)
202
Capacità della batteria (Ah)
3
Peso con pacco batterie (kg)
0
Inserimento dell'utensile
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
88
Altezza
105
Lunghezza (mm)
202
Capacità della batteria (Ah)
3
Peso con pacco batterie (kg)
0
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro massimo del disco (mm)
76
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
19500
Peso senza batteria (kg)
0.7
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Bosch
Codice merceologico
84672951
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7E339129
EAN
3165140913393
UBB
500679479088
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019F200B
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare