Grinding
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Attrezzi senza filo (cordless)
Smerigliatrici e levigatrici
4W514415
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
Bosch Angle grinder GWS 11-125
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4W514415
Altezza
102
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
303
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
102
Tensione (V)
230
Lunghezza (mm)
303
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.2
Inserimento dell'utensile
M14
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11500
Marchio
Bosch
Model
GWS 11-125
Type
Angle Grinder
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4W514415
EAN
3165140837361
UBB
500635976326
UNSPSC
23101509
Nr articolo produttore
060179D002