text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle drill GWB10RE-400W


Numero articolo B4305.000.005
Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 400
Peso della macchina (kg) 1.7
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Coppia massima (Nm) 5.5
Inserimento dell'utensile Altro
Dimensione angolare (mm) 23
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 230
Potenza nominale assorbita (W) 400
Peso della macchina (kg) 1.7
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Coppia massima (Nm) 5.5
Inserimento dell'utensile Altro
Dimensione angolare (mm) 23
Diametro di foratura in acciaio (mm) 10
Diametro di foratura nel legno (mm) 22
Velocità massima a carico (1/min) 750
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 1300
Tipo di portapunte Tipo di chiave
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 1600
Codice merceologico 84672199
Model GWB 10 RE
Type Drill

Numeri di articolo

Numero articolo B4305.000.005
EAN 3165140056588
UBB 500505900463
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  0601132703
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.