Livella laser dritta
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
Strumenti di misurazione, marcatura e ispezione
Livelle
Livella laser dritta
B4900.000.140
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
Bosch Laser GLL 3-50 (IP54)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4900.000.140
Peso
0.94
Memoria del valore misurato
No
Interfaccia
No
Percorso di segnalazione visibile
SÌ
Lunghezza del percorso di segnalazione (m)
10
Percorso di segnalazione rotante
No
Precisione (mm)
0.3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
0.94
Memoria del valore misurato
No
Interfaccia
No
Percorso di segnalazione visibile
SÌ
Lunghezza del percorso di segnalazione (m)
10
Percorso di segnalazione rotante
No
Precisione (mm)
0.3
Lunghezza d'onda del sensore (nm)
635
Grado di protezione (IP)
IP54
Classe laser
Classe 2
Marchio
BOSCH
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4900.000.140
EAN
3165140662468
UBB
500620054964
UNSPSC
27111802
Nr articolo produttore
0601063800
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare