Food & Dairy machine building
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
Bulloni per incavo a T
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Elementi di bloccaggio per prodotti a T
Bulloni per incavo a T
16202
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
Bolt for T-slots DIN 787 Steel Plain 10.9/8.8
Numero articolo
Marchio
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
Bolts for T-slots up to and including size M12 class 10.9, above size M12 class 8.8.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
Bolts for T-slots up to and including size M12 class 10.9, above size M12 class 8.8.
Standard
DIN
787
ISO
299
NF
E21-301
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare