text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolt ancher EXA-IG M6


The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor with an internal thread for anchorings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. In the stainless steel design, the bolt anchor with internal thread is suitable for the anchoring of railings, cantilevers, a

Numero articolo 512258FIS
Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 60
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Profondità minima del foro (mm) 60
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 8
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 0
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Ancoraggio di protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo interno
Marchio Fischer
Overall length (mm) 48

Descrizione

The fischer bolt anchor EXA is a particularly installation-friendly steel anchor with an internal thread for anchorings in non-cracked concrete. The two expansion clips increase the expansion range and reduce the torque slippage. In the stainless steel design, the bolt anchor with internal thread is suitable for the anchoring of railings, cantilevers, and cable trays outside. Thanks to the internal thread, threaded rods and metric screws for fixture anchoring can be installed and removed with a low amount of effort.

Numeri di articolo

Numero articolo 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  512258
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.