text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit Stahlwille Cacciavite TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm

Numero articolo G0580.000.006
Sistema di avvitamento Tri-wing
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No

Specifiche

Sistema di avvitamento Tri-wing
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico 8207903000
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0580.000.006
EAN 4018754119745
UBB 500501372287
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08250006
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.