text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10mm T25 75mml

Numero articolo 1H827584
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 75
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Sonic
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 1H827584
EAN 4711200956986
UBB 500678373498
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93675251
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.