Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
8X211270
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
Bit sonico 10mm 4mm 75mml
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8X211270
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
4
Lunghezza totale (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
4
Sistema di avvitamento
Hexagon
Larghezza della chiave (mm)
4
Lunghezza totale (mm)
75
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
10
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
SONIC
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8X211270
EAN
4711200956825
UBB
500678370262
UNSPSC
25191700
Nr articolo produttore
9347504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare