text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 B VDE HF 6.0X55.0


8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento 3/8",, 6 x 55 mmVDE Presa esagonale con funzione di tenuta per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in

Numero articolo 8B496003
Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 55
Lunghezza 55
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 55
Lunghezza 55
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 9
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 6
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio WERA
Model 8740 B

Descrizione

8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento 3/8",, 6 x 55 mmVDE Presa esagonale con funzione di tenuta per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 8B496003
EAN 4013288210159
UBB 500713716990
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004902001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.