Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
X8110.000.020
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
Bit MaxxFast TORX TX 20 2 pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
X8110.000.020
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Maxxfast
Weight per piece (g)
25
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
X8110.000.020
EAN
8715494308397
UBB
500574834270
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
125T20A/SB