text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bit MaxxFast T-TAP 20 x 25 2 pezzi


Numero articolo X8111.020.025
Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Maxxfast
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo X8111.020.025
EAN 8715494308465
UBB 500574834924
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  125TAP20/SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.