text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit MaxxFast T-TAP 15 x 25 2 pezzi


Numero articolo X8111.015.025
Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 15
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Maxxfast
Weight per piece (g) 25
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo X8111.015.025
EAN 8715494308458
UBB 500574834841
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  125TAP15/SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.