text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D114-250L Sinistra 250mm


Per tagli corti, dritti e curvi (in particolare per piccoli raggi). Testa di taglio molto scorrevole. D214 - Manici verniciati. D114 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni per taglio destro o sinistro

Numero articolo E0464.214.260
Lunghezza della lama (mm) 37
Lunghezza (mm) 250
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 37
Lunghezza (mm) 250
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Marchio Bessey

Descrizione

Per tagli corti, dritti e curvi (in particolare per piccoli raggi). Testa di taglio molto scorrevole. D214 - Manici verniciati. D114 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni per taglio destro o sinistro

Numeri di articolo

Numero articolo E0464.214.260
EAN 4010220001080
UBB 203106004484
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  D114-250L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.