text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D114-250 Destra 250mm


Per tagli corti, dritti e curvi (in particolare per piccoli raggi). Testa di taglio molto scorrevole. D214 - Manici verniciati. D114 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni con taglio destro o sinistro

Numero articolo E0464.114.250
Lunghezza della lama (mm) 37
Lunghezza 250
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 37
Lunghezza 250
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Marchio BESSEY

Descrizione

Per tagli corti, dritti e curvi (in particolare per piccoli raggi). Testa di taglio molto scorrevole. D214 - Manici verniciati. D114 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni con taglio destro o sinistro

Numeri di articolo

Numero articolo E0464.114.250
EAN 4010220024607
UBB 404106051059
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  D114-250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.