text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 80 800-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Cikkszám K0405.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3500

Leírás

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Cikkszámok

Cikkszám K0405.000.080
EAN 4008158011509
UBB 240180134332
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGK80
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.