text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 40 400-120


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Artikelnummer K0405.000.040
Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Verpakt per 1

Specificaties

Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2400
Codice merceologico 8205700000

Omschrijving

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.040
EAN 4008158011400
UBB 240180134092
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.