text.skipToContent text.skipToNavigation

Morsetto a vite Bessey TGK300 300 3000-120


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numero articolo K0405.000.300
Gamma di serraggio (mm) 3000 - 3000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 3000 - 3000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo

Descrizione

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numeri di articolo

Numero articolo K0405.000.300
EAN 4008158011349
UBB 203180015166
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TGK300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.