text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 200 2000-120


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Objednací číslo K0405.000.200
Gamma di serraggio (mm) 2000 - 2000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Baleno po 1

Specifikace

Gamma di serraggio (mm) 2000 - 2000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 6655

Popis

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Čísla materiálu

Objednací číslo K0405.000.200
EAN 4008158011257
UBB 240180134829
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TGK200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.