text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 150 1500-120


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numero articolo K0405.000.150
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 1500 - 1500
Lunghezza ganasce (mm) 120
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 1500 - 1500
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 5375
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numeri di articolo

Numero articolo K0405.000.150
EAN 4008158011196
UBB 240180134662
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TGK150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.