text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TGK 100 1000-120


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numero articolo K0405.000.100
Gamma di serraggio (mm) 1000 - 1000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 1000 - 1000
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 4000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto e rinforzato per una maggiore forza di serraggio e ampiezza di apertura. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY

Numeri di articolo

Numero articolo K0405.000.100
EAN 4008158011134
UBB 240180134415
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TGK100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.