text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG TG 30

In stock

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Numero articolo K0400.000.030
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2195
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Numeri di articolo

Numero articolo K0400.000.030
EAN 4008158008868
UBB 240180133839
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TG30
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.