text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T40 40 400-400


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Article number K0412.000.040
Design Con binario
Protezione della superficie Non trattati
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Packed per 1

Specifications

Design Con binario
Protezione della superficie Non trattati
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 400
Materiale maniglia Legna
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 7800
Codice merceologico 8205700000

Description

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Article numbers

Article number K0412.000.040
EAN 4008158012490
UBB 203180005837
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TGN40T40
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.