text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 60 600-300


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Article number K0411.000.060
Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 300
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Packed per 1

Specifications

Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 300
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 6500
Codice merceologico 8205700000

Description

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Article numbers

Article number K0411.000.060
EAN 4008158012698
UBB 240180135818
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TGN60T30
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.