text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T30 40 400-300


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Numero articolo K0411.000.040
Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 300
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 300
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 5600

Descrizione

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Numeri di articolo

Numero articolo K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TGN40T30
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.