text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG-T20 60 600-200


Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Numero articolo K0409.000.060
Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 200
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 200
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 4000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 7.000 N. Design robusto. Impugnatura ergonomica in legno. Guida piatta solida e stabile con dentellatura. Le dimensioni della guida sono maggiori o uguali a 40 x 11 e non sono zincate.

Numeri di articolo

Numero articolo K0409.000.060
EAN 4008158012636
UBB 203180010290
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TGN60T20
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.