text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 40 400-175


Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Objednací číslo K0400.000.040
Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 175
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Baleno po 1

Specifikace

Gamma di serraggio (mm) 400 - 400
Lunghezza ganasce (mm) 175
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2700
Codice merceologico 8205700000

Popis

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0400.000.040
EAN 4008158009223
UBB 240180133912
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.