text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 25 250-120


Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profo

Numero articolo K0400.000.025
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 1535

Descrizione

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Numeri di articolo

Numero articolo K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  TG25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.