text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 20 200-100


Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Article number K0400.000.020
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 200 - 200
Lunghezza ganasce (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Gamma di serraggio (mm) 200 - 200
Lunghezza ganasce (mm) 100
Materiale maniglia Legna
Materiale ganasce Ghisa malleabile
Con dispositivo antiscivolo
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 1055
Codice merceologico 8205700000

Description

Forza di serraggio fino a 6.000 N. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di profondità della gola). Con tappi di protezione sulle superfici di serraggio. Stabile guida profilata con dentellatura. Sistema antiscivolo BESSEY (a partire da 80 mm di profondità della gola).

Article numbers

Article number K0400.000.020
EAN 4008158008707
UBB 240180133003
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TG20
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.