text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 400 mm werkbereik 120 mm houten greep BE


Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Artículo No. K0418.000.040
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 1995
Goederencode 8205700000

Descripción

Forță de prindere cu 20 % mai mare per rotație a fusului cu profil optimizat al șinei. Securitate maximă cu transfer liniar al forței la brațul glisant. Forță de prindere de până la 6.000 N. Fălcile fixe și brațul glisant sunt construite din oțel călit pentru o prindere elastică. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu este nevoie de unelte (de la lățimea de 80 mm)

Números de artículo

Artículo No. K0418.000.040
EAN 4008158034140
UBB 240180130785
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr GZ40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.