text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 16 160-80


20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Numero articolo K0418.000.016
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 160 - 160
Lunghezza ganasce (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 160 - 160
Lunghezza ganasce (mm) 80
Materiale maniglia Legna
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 480
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Numeri di articolo

Numero articolo K0418.000.016
EAN 4008158033853
UBB 240180130371
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GZ16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.