text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 125 1250-120


20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Numero articolo K0418.000.125
Gamma di serraggio (mm) 1250 - 1250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Controllo con una sola mano
Materiale ganasce Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 1250 - 1250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Materiale maniglia Legna
Controllo con una sola mano
Materiale ganasce Altro
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 4265
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Numeri di articolo

Numero articolo K0418.000.125
EAN 4008158034294
UBB 203180014334
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GZ125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.