text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 12 120-60


20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomi

Numero articolo K0418.000.012
Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 120 - 120
Lunghezza ganasce (mm) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Design Con binario
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Gamma di serraggio (mm) 120 - 120
Lunghezza ganasce (mm) 60
Materiale maniglia Legna
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 290

Descrizione

20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Numeri di articolo

Numero articolo K0418.000.012
EAN 4008158033792
UBB 240180130298
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GZ12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.