text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS G-Z 100 1000-120


20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomi

Objednací číslo K0418.000.100
Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
Baleno po 1

Specifikace

Design S kolejnicí
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3650

Popis

20% di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al trasferimento lineare della forza sul braccio di scorrimento. Forza di serraggio fino a 6.000 N. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura ergonomica in legno. Le piastre di pressione possono essere sostituite manualmente, senza bisogno di attrezzi (a partire da 80 mm di larghezza).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0418.000.100
EAN 4008158034263
UBB 240180131106
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GZ100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.