text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHLOSSERSWINGE SG 80M 800-140


Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Artikelnummer K0435.000.080
Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 140
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 800 - 800
Länge der Backe (mm) 140
Art des Spannmechanismus Toggle
Max. Winkel (°) 35
Marke Bessey
Gewicht pro Stück (g) 4400
Warennummer 8205700000

Beschreibung

Clamping force up to 12,000 N at tightening torque of 40 Nm. 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile. Maximum safety due to the better linear transfer of force of the sliding arm. Long life due to heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Artikelnummern

Artikelnummer K0435.000.080
EAN 4008158007366
UBB 240180132500
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr SG80M
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.