text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 30M 300-140


Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in a

Referência K0435.000.030
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Embalado por 1

Especificações

Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 3000

Descrição

Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Números do artigo

Referência K0435.000.030
EAN 4008158007281
UBB 240180132351
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr SG30M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.