text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS SG 25M 250-140


Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Numero articolo K0435.000.025
Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 140
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 140
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 2575
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Numeri di articolo

Numero articolo K0435.000.025
EAN 4008158007229
UBB 240180132278
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  SG25M
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.