text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS 1HAND CLAMP EZS-60-8


Forza di serraggio fino a 2.000 N. Non è necessario alcuno strumento per la stesura grazie al meccanismo di rilascio intelligente nella parte superiore. Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente dietro la guida. Su confezione appesa in cartoncino

Numero articolo K0426.060.008
Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 80
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano
Marchio Bessey
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 600 - 600
Lunghezza ganasce (mm) 80
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 645
Codice merceologico 8205700000

Descrizione

Forza di serraggio fino a 2.000 N. Non è necessario alcuno strumento per la stesura grazie al meccanismo di rilascio intelligente nella parte superiore. Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente dietro la guida. Su confezione appesa in cartoncino

Numeri di articolo

Numero articolo K0426.060.008
EAN 4008158034614
UBB 500504277442
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  EZS60-8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.